ABB SPA - ABBKV 969 7 IPSG1A11 PEDALE DI SICUREZZA - KV 969 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tipo di protezione (NEMA) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3471522009746
Codice prodotto
ABBKV 969 7
Cod. produttore
KV 969 7
Produttore
ABB
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4
Larghezza:
140 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
280 mm


