ABB SPA - ABBKW 077 8 MP1-10Y P. INSTABILE GIALLO GH. NERA - KW 077 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500260999
Codice prodotto
ABBKW 077 8
Cod. produttore
KW 077 8
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza del foro di alloggiamento:
28 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


