AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 104 0 MP1-11C P. INST.LUMIN.TRASP. GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 104 0 MP1-11C P. INST.LUMIN.TRASP. GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500261101

Codice prodotto

ABBKW 104 0

Cod. produttore

KW 104 0

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsanti instabili con tasto a filo luminoso