ABB SPA - ABBKW 166 9 MPD2-11G PULSANTE DOPPIO - KW 166 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7320500307991
Codice prodotto
ABBKW 166 9
Cod. produttore
KW 166 9
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
64 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


