AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 241 0 MPM1-10R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA - KW 241 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 241 0 MPM1-10R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500274866

Codice prodotto

ABBKW 241 0

Cod. produttore

KW 241 0

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Altri

Pulsanti a fungo instabili non luminosi, con azionatore Ø 40 mm