AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 357 4 M2SS6-10B SEL. 2P 45. NERO GH. NERA - KW 357 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 357 4 M2SS6-10B SEL. 2P 45. NERO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500291702

Codice prodotto

ABBKW 357 4

Cod. produttore

KW 357 4

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M2SS6-10B SEL. 2P 45. NERO GH. NERA