AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 416 8 M2SSK2-101 SEL. 2P A CHIAVE - KW 416 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 416 8 M2SSK2-101 SEL. 2P A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500304501

Codice prodotto

ABBKW 416 8

Cod. produttore

KW 416 8

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M2SSK2-101 SEL. 2P A CHIAVE