AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 419 2 M2SSK1-101 SEL. 2P A CHIAVE - KW 419 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 419 2 M2SSK1-101 SEL. 2P A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500304242

Codice prodotto

ABBKW 419 2

Cod. produttore

KW 419 2

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M2SSK1-101 SEL. 2P A CHIAVE