ABB SPA - ABBKW 687 4 M3SSK4-101 SEL. 3P A CHIAVE - KW 687 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7320500305775
Codice prodotto
ABBKW 687 4
Cod. produttore
KW 687 4
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì


