ABB SPA - ABBKX 081 9 OXP6X430 OESAZS31 ALBERO 6X430MM - KX 081 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 430 mm
Altezza trasversale - 6 mm
Larghezza trasversale - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6417019141473
Codice prodotto
ABBKX 081 9
Cod. produttore
KX 081 9
Produttore
ABB
Lunghezza:
430 mm
Altezza trasversale:
6 mm
Larghezza trasversale:
6 mm
Alberi di comando, • per maniglie a leva, • ./. 6 mm - lunghezza 430 mm


