ABB SPA - ABBKX 082 7 OXP12X250 OESAZK41 ALBERO 12X250MM - KX 082 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Altezza trasversale - 12 mm
Larghezza trasversale - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6417019141374
Codice prodotto
ABBKX 082 7
Cod. produttore
KX 082 7
Produttore
ABB
Lunghezza:
250 mm
Altezza trasversale:
12 mm
Larghezza trasversale:
12 mm
Alberi di comando per maniglie a leva. Lunghezza 250mm


