ABB SPA - ABBKX 138 7 CEP1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GRIGIO - KX 138 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7320500318041
Codice prodotto
ABBKX 138 7
Cod. produttore
KX 138 7
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
0.048 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
0.065 mm
Larghezza:
0.065 mm