AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 139 5 CEPY1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GIALLA - KX 139 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 139 5 CEPY1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500318058

Codice prodotto

ABBKX 139 5

Cod. produttore

KX 139 5

Produttore

ABB

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

0.048 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

0.065 mm

Larghezza:

65 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

CEPY1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GIALLA