ABB SPA - ABBKX 154 4 KTC15-1038 Targh. 70mm - Senza scritta - KX 154 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Incidibile - sì
Forma - Tondo
Diametro esterno - 70 mm
Adatto per pulsante - no
Confezione
10 PZ
EAN
7320500207253
Codice prodotto
ABBKX 154 4
Cod. produttore
KX 154 4
Produttore
ABB
Colore:
Giallo
Incidibile:
sì
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
70 mm
Adatto per pulsante:
no
Larghezza:
70 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
1 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no
MA5-1038 TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE


