ABB SPA - ABBKX 200 5 MP1-7031 PULS. ROSSO SIMBOLO O GH.NERA - KX 200 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500311639
Codice prodotto
ABBKX 200 5
Cod. produttore
KX 200 5
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
11.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
28 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


