ABB SPA - ABBKX 205 4 KA1-8032 LENTE PER LAMPADE SPIA, VERDE - KX 205 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Diametro - 0.03 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7320500199961
Codice prodotto
ABBKX 205 4
Cod. produttore
KX 205 4
Produttore
ABB
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Diametro:
0.03 mm
Larghezza:
30 mm
Etichettato:
no
Altezza:
12 mm
KA1-8032 LENTE PER LAMPADE SPIA VERDE


