AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 014 8 MP2-30R PULSANTE ROSSO GHIERA METALLICA - KZ 014 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 014 8 MP2-30R PULSANTE ROSSO GHIERA METALLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500266885

Codice prodotto

ABBKZ 014 8

Cod. produttore

KZ 014 8

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

29 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsanti stabili con tasto a filo non luminoso