ABB SPA - ABBKZ 049 4 MP1-31W PULSANTE BIANCO GHIERA METALLICA - KZ 049 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500261361
Codice prodotto
ABBKZ 049 4
Cod. produttore
KZ 049 4
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
11.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
28 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


