ABB SPA - ABBKZ 118 7 MP3-31L PULSANTE BLU GHIERA METALLICA - KZ 118 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500268315
Codice prodotto
ABBKZ 118 7
Cod. produttore
KZ 118 7
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
11.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
28 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


