ABB SPA - ABBKZ 240 9 M2SS1-31G SEL.2P LEVA CORTA VERDE MET. - KZ 240 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500283493
Codice prodotto
ABBKZ 240 9
Cod. produttore
KZ 240 9
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì


