AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 326 6 M3SS1-30B SEL.3P LEVA CORTA NERO MET. - KZ 326 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 326 6 M3SS1-30B SEL.3P LEVA CORTA NERO MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500293546

Codice prodotto

ABBKZ 326 6

Cod. produttore

KZ 326 6

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

48 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Dispositivo di comando: selettore a tre posizioni, non luminoso, ghiera in metallo cromato. Con leva corta. Stabile, 3 posizioni. Colore nero.