AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 355 5 M3SSK4-301 SEL.3P CHIAVE 45? RIT. CENTRO - KZ 355 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 355 5 M3SSK4-301 SEL.3P CHIAVE 45? RIT. CENTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500316443

Codice prodotto

ABBKZ 355 5

Cod. produttore

KZ 355 5

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M3SSK4-301 SEL.3P CHIAVE 45 RIT. CENTRO