ABB SPA - ABBKZ 363 9 M3SS8-30B SEL.3P LEVA LUNGA NERO MET. - KZ 363 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7320500301234
Codice prodotto
ABBKZ 363 9
Cod. produttore
KZ 363 9
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
48 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì


