AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBLLPA-48A.30 Guaina UL/CSA rec.DN48 PA6 BK - LLPA-48A.30

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLLPA-48A.30 Guaina UL/CSA rec.DN48 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.5 mm

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Diametro interno - 47.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7630030250002

Codice prodotto

ABBLLPA-48A.30

Cod. produttore

LLPA-48A.30

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.5 mm

Diametro nominale:

50 mm

Diametro interno:

47.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA UL CSA REC.DN48 PA6 BK