AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBLNPB/M16 Ghiera in nylon M16 PA6 BK - LNPB/M16

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLNPB/M16 Ghiera in nylon M16 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963004827

Codice prodotto

ABBLNPB/M16

Cod. produttore

LNPB/M16

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

GHIERA IN NYLON M16 PA6 BK