AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBLX1100 KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3/4P - LX1100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLX1100 KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3/4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 200 mm

  • Numero di interruttori - 1

  • Corrente nominale di esercizio - 800 A

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646760326

Codice prodotto

ABBLX1100

Cod. produttore

LX1100

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

200 mm

Numero di interruttori:

1

Corrente nominale di esercizio:

800 A

Larghezza:

800 mm

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Profondità:

225 mm

Con copertura:

Coperchio in plastica:

no

Con interruttore-sezionatore:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Con interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore di sicurezza:

no

Con interruttore di sicurezza:

no

Adatto per commutatore:

no

Con commutatore:

no

Con terminali di distribuzione:

KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3 4P