AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBLX3001 KIT XT3 3/4 P FISSO 24 MODULI DIN L=600M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLX3001 KIT XT3 3/4 P FISSO 24 MODULI DIN L=600M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 300 mm

  • Numero di interruttori - 1

  • Corrente nominale di esercizio - 800 A

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646760487

Codice prodotto

ABBLX3001

Cod. produttore

LX3001

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

300 mm

Numero di interruttori:

1

Corrente nominale di esercizio:

800 A

Larghezza:

600 mm

Adatto per interruttore sezionatore:

no

Profondità:

225 mm

Con copertura:

Coperchio in plastica:

no

Con interruttore-sezionatore:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Con interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore di sicurezza:

no

Con interruttore di sicurezza:

no

Adatto per commutatore:

no

Con commutatore:

no

Con terminali di distribuzione:

KIT XT3 3 4 P FISSO 24 MODULI DIN L 600M