AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093864 E211-25-40 INTERRUTTORE 4P 25A - M093864

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093864 E211-25-40 INTERRUTTORE 4P 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7612270938643

Codice prodotto

ABBM093864

Cod. produttore

M093864

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

24 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

3 kA

Potere di interruzione:

3 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Iscrizione:

Altri

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.