ABB SPA - ABBM093872 E213-25-002 DEVIATORE 2SCAMBIO 25A - M093872

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938728
Codice prodotto
ABBM093872
Cod. produttore
M093872
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


