ABB SPA - ABBM093879 E218-16-31 INTERRUTTORE 3NA+1NC 16A - M093879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938797
Codice prodotto
ABBM093879
Cod. produttore
M093879
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


