ABB SPA - ABBM093891 E211X-25-20 INTERRUTTORE 2P 25A CON LED - M093891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938919
Codice prodotto
ABBM093891
Cod. produttore
M093891
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
24 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
3 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.18 W
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


