AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093892 E211X-25-30 INTERRUTTORE 3P 25A CON LED - M093892

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093892 E211X-25-30 INTERRUTTORE 3P 25A CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7612270938926

Codice prodotto

ABBM093892

Cod. produttore

M093892

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

24 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

3 kA

Potere di interruzione:

3 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0.18 W

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Iscrizione:

Altri

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Interruttore con LED di segnalazione incorporato.