ABB SPA - ABBM093899 E217-16-10C PULS. 1NA LED 115-250VCA ROSSO - M093899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Rosso
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270938995
Codice prodotto
ABBM093899
Cod. produttore
M093899
Produttore
ABB
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
230...250 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
1.1 W
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Profondità di incasso:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


