ABB SPA - ABBM093906 E217-16-01E48 PUL.1NC LED 12-48VCA/CC GIAL. - M093906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Giallo
Colore del pulsante - Altri
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270939060
Codice prodotto
ABBM093906
Cod. produttore
M093906
Produttore
ABB
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Giallo
Colore del pulsante:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
48...48 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0.72 W
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


