ABB SPA - ABBM093909 E217-16-01C PULS. 1NC LED 115-250VCA ROSSO - M093909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Rosso
Colore del pulsante - Altri
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 210
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7612270939091
Codice prodotto
ABBM093909
Cod. produttore
M093909
Produttore
ABB
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Colore del pulsante:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
230...250 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
1.1 W
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Profondità di incasso:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


