AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM094011 E297-16-11/230

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM094011 E297-16-11/230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270940110

Codice prodotto

ABBM094011

Cod. produttore

M094011

Produttore

ABB

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

62 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

3000 VA

Frequenza tensione di comando 1:

0...50 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza tensione di comando 2:

0...50 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2500 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

E297-16-11 230