ABB SPA - ABBM141920 CMS-100PS SENSORE 18MM, 80A - M141920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 80 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0.1 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
1 PZ
EAN
7612271419202
Codice prodotto
ABBM141920
Cod. produttore
M141920
Produttore
ABB
Valore finale misura corrente:
80 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no


