AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM141921 CMS-101PS SENSORE 18MM, 40A - M141921

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM141921 CMS-101PS SENSORE 18MM, 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 40 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271419219

Codice prodotto

ABBM141921

Cod. produttore

M141921

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

40 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

CMS-101PS SENSORE 18MM 40A