AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM142661 CMS-100CA SENSORE 18MM,80A TRMS, PER CAVO - M142661

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM142661 CMS-100CA SENSORE 18MM,80A TRMS, PER CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 80 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271426613

Codice prodotto

ABBM142661

Cod. produttore

M142661

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

80 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Altri

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

CMS-100CA SENSORE 18MM 80A TRMS PER CAV