ABB SPA - ABBM142670 CMS-200CA SENSORE 25MM, 160A TRMS, CAVO - M142670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 80 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0.1 A
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7612271426705
Codice prodotto
ABBM142670
Cod. produttore
M142670
Produttore
ABB
Valore finale misura corrente:
80 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Altri
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no