ABB SPA - ABBM200943 E 93/20 SEZIONATORE E 90 3P, 20A - M200943

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542009436
Codice prodotto
ABBM200943
Cod. produttore
M200943
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
8,5x31,5 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



