AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM200983 E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P, 20A - M200983

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie - 20 A

  • Dimensione dei fusibili - Cilindrico

  • Con controllo fusibili - no

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542009832

Codice prodotto

ABBM200983

Cod. produttore

M200983

Produttore

ABB

Numero di poli:

1

Corrente nominale di impiego Ie:

20 A

Dimensione dei fusibili:

Cilindrico

Con controllo fusibili:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Larghezza scatola:

17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità scatola:

64 mm

Altezza della custodia:

85 mm

Interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 per fusibili 8,5 x 31,5 mm (AC-22B)