AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM202073 TM-S 160/12-24 P TRAFO SICUREZZA 160VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM202073 TM-S 160/12-24 P TRAFO SICUREZZA 160VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 160 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542020738

Codice prodotto

ABBM202073

Cod. produttore

M202073

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

160 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

5.2 %

M-S 160 / 12-24 P Controllo monofase e trasformatore di sicurezzaTrasformatore di isolamento per la fornitura di circuiti extra bassa tensione di sicurezza (<50 V senza carico). Il contatto accidentale con le fasi di avvolgimento secondario può essere resistito senza alcun pericolo