AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM202483 E 91/32S PORTAFUSIBILE E 90 1P, 32A - M202483

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542024835

Codice prodotto

ABBM202483

Cod. produttore

M202483

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 per fusibili 10,3 x 38 mm (AC-22B)