AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204363 TM-I 2500/115-230 P TRAFO ISOLAM 2500VA - M204363

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM204363 TM-I 2500/115-230 P TRAFO ISOLAM 2500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 2500 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542043638

Codice prodotto

ABBM204363

Cod. produttore

M204363

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

115...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

2500 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

200 mm

Profondità:

230 mm

Altezza:

195 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

TM-I 2500 115-230 P TRAFO ISOLAM 2500VA