ABB SPA - ABBM204533 TM-I 160/115-230 P TRAFO ISOLAM 160VA - M204533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 115...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 160 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542045335
Codice prodotto
ABBM204533
Cod. produttore
M204533
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
115...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
160 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
sì
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Altezza:
110 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F