ABB SPA - ABBM204723 E 94/32 SEZIONATORE E 90 4P, 32A - M204723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542047230
Codice prodotto
ABBM204723
Cod. produttore
M204723
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20