AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204762 E 91/60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS J - M204762

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM204762 E 91/60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 27x60 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542047629

Codice prodotto

ABBM204762

Cod. produttore

M204762

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

27x60 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Profondità di incasso:

74.05 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

E 91 60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLAS PER FUSIBILI CILINDRICI