AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204922 E 93/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 125 A - M204922

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM204922 E 93/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 125 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542049227

Codice prodotto

ABBM204922

Cod. produttore

M204922

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

73.26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E 93 125S PORTAFUSIBILE CON LED 3P 125 PER FUSIBILI CILINDRICI