AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204932 E 92/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 2P, 125 A - M204932

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM204932 E 92/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 2P, 125 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542049326

Codice prodotto

ABBM204932

Cod. produttore

M204932

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

73.26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E 92 125S PORTAFUSIBILE CON LED 2P 125 PER FUSIBILI CILINDRICI